Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460010
Cod. Produttore
1460010
Cod. EAN
8024873006138

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH10 AR 10A 600V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione
  • Compatibilità con molteplici impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti fino a 10A
  • Riduzione del rischio di guasti e cortocircuiti
  • Durata prolungata grazie a materiali robusti
Scopri il fusibile FUS CH10 AR 10A 600V, un elemento essenziale per la tua sicurezza elettrica. Realizzato per resistere a tensioni nominali di 600 V, questo fusibile offre prestazioni affidabili in ogni situazione. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per adattarsi facilmente a vari impianti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un funzionamento ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo fusibile di alta classe. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AR 10A 600V, un elemento essenziale per la tua sicurezza elettrica. Realizzato per resistere a tensioni nominali di 600 V, questo fusibile offre prestazioni affidabili in ogni situazione. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per adattarsi facilmente a vari impianti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un funzionamento ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo fusibile di alta classe.

corrente nominale

10 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V