Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422004
Cod. Produttore
1422004
Cod. EAN
8024873001690

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH10 AM 4A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti
  • Materiali resistenti per prestazioni durature
  • Contributo al risparmio energetico tramite sicurezza garantita
Scopri il fusibile FUS CH10 AM 4A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni elevate e durature. Perfetto per chi cerca un componente elettrico efficiente, il fusibile FUS CH10 AM è una scelta eccellente per ogni esigenza di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AM 4A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni elevate e durature. Perfetto per chi cerca un componente elettrico efficiente, il fusibile FUS CH10 AM è una scelta eccellente per ogni esigenza di protezione elettrica.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V