Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422002
Cod. Produttore
1422002
Cod. EAN
8024873001683

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile IW1422002, progettato per garantire sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con sistemi a 500/600 V per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per impianti elettrici sicuri
  • Ottimizzazione dello spazio nell’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una protezione efficiente
Scopri l'affidabilità del fusibile IW1422002, progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile, appartenente alla categoria FUS CH10 AM 2A 500V, presenta dimensioni compatte di 10x38 mm, perfette per ottimizzare lo spazio. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace, rendendolo ideale per vari impieghi elettrici. Scegli IW1422002 per un sistema elettrico sicuro e performante. Descrizione del produttore: Scopri l'affidabilità del fusibile IW1422002, progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile, appartenente alla categoria FUS CH10 AM 2A 500V, presenta dimensioni compatte di 10x38 mm, perfette per ottimizzare lo spazio. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace, rendendolo ideale per vari impieghi elettrici. Scegli IW1422002 per un sistema elettrico sicuro e performante.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V