Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422020
Cod. Produttore
1422020
Cod. EAN
8024873001751

Informazioni di prodotto

FUS CH10 AM 20A 400V offre sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità e durata garantite per impianti sicuri
Scopri il FUS CH10 AM 20A 400V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 400 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccezionali, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Scegli il FUS CH10 AM per una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il FUS CH10 AM 20A 400V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 400 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccezionali, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Scegli il FUS CH10 AM per una protezione efficace e duratura.

corrente nominale

20 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 400 V