Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422001
Cod. Produttore
1422001
Cod. EAN
8024873001676

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH10 AM 1A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con impianti ad alta tensione fino a 600 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico tramite sicurezza ottimale
Scopri il fusibile FUS CH10 AM 1A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di CA 500/600 V. Questo fusibile offre prestazioni affidabili e una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Scegli questo fusibile per la sua robustezza e affidabilità nel mantenere i tuoi circuiti al sicuro. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AM 1A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di CA 500/600 V. Questo fusibile offre prestazioni affidabili e una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Scegli questo fusibile per la sua robustezza e affidabilità nel mantenere i tuoi circuiti al sicuro.

corrente nominale

1 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V