Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422016
Cod. Produttore
1422016
Cod. EAN
8024873001744

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH10 AM 16A 500V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti fino a 16A
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni ottimali e affidabili
Scopri il fusibile FUS CH10 AM 16A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione. Scegli il fusibile FUS CH10 AM per una soluzione elettrica di qualità. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AM 16A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione. Scegli il fusibile FUS CH10 AM per una soluzione elettrica di qualità.

corrente nominale

16 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V