Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422250
Cod. Produttore
1422250
Cod. EAN
8024873001652

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH10 AM 0,25A 500V garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Compatibilità con reti a tensione nominale fino a 600 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile del circuito elettrico
  • Riduzione del rischio di danni da sovracorrente
  • Migliore efficienza e durata dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS CH10 AM 0,25A 500V, un componente essenziale per la tua rete elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile garantisce un'affidabile protezione per tensioni nominali di CA 500/600 V. Progettato per offrire sicurezza e prestazioni, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura del circuito. Scegli questo fusibile per mantenere la tua installazione elettrica efficiente e protetta. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AM 0,25A 500V, un componente essenziale per la tua rete elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile garantisce un'affidabile protezione per tensioni nominali di CA 500/600 V. Progettato per offrire sicurezza e prestazioni, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura del circuito. Scegli questo fusibile per mantenere la tua installazione elettrica efficiente e protetta.

corrente nominale

0,25 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V