Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1422160
Cod. Produttore
1422160
Cod. EAN
8024873001645

Informazioni di prodotto

Il fusibile CH10 AM 0,16A 500V garantisce protezione precisa e affidabile per i circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo
  • Robustezza che assicura durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi
  • Prevenzione di danni ai dispositivi collegati
  • Contributo al risparmio energetico grazie all’interruzione tempestiva della corrente
Il fusibile CH10 AM 0,16A 500V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 500V, questo fusibile è in grado di gestire un'intensità di corrente di 0,16A, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione delicata e precisa. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti elettrici. Questo fusibile si distingue per la sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi collegati da danni potenziali. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico e per chiunque desideri garantire la sicurezza dei propri impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile CH10 AM 0,16A 500V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 500V, questo fusibile è in grado di gestire un'intensità di corrente di 0,16A, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione delicata e precisa. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti elettrici. Questo fusibile si distingue per la sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi collegati da danni potenziali. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico e per chiunque desideri garantire la sicurezza dei propri impianti.

corrente nominale

0,16 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V