Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443004
Cod. Produttore
1443004
Cod. EAN
8024873059165

Informazioni di prodotto

FUS CH/P22 GG 4A 690V garantisce protezione affidabile e durata prolungata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con il segnalatore d'urto integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e continua degli impianti industriali
  • Efficienza energetica assicurata da componenti di alta qualità
Scopri il FUS CH/P22 GG 4A 690V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile opera a una tensione nominale di 690 V e include un segnalatore d'urto per una maggiore sicurezza. Ideale per applicazioni industriali, offre prestazioni eccellenti e una durata prolungata, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il FUS CH/P22 GG 4A 690V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile opera a una tensione nominale di 690 V e include un segnalatore d'urto per una maggiore sicurezza. Ideale per applicazioni industriali, offre prestazioni eccellenti e una durata prolungata, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.

corrente nominale

4 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto