Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443040
Cod. Produttore
1443040
Cod. EAN
8024873005056

Informazioni di prodotto

FUS CH/P22 GG 40A 690V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all’uso e duraturo
  • Segnalatore d’urto integrato per una rapida verifica dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni dell’impianto
Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 40A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile ha una misura di 22x58 mm e una tensione nominale di 690 V. È dotato di un segnalatore d'urto, offrendo un ulteriore livello di protezione. Ideale per applicazioni industriali, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 40A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile ha una misura di 22x58 mm e una tensione nominale di 690 V. È dotato di un segnalatore d'urto, offrendo un ulteriore livello di protezione. Ideale per applicazioni industriali, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

corrente nominale

40 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto