Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443032
Cod. Produttore
1443032
Cod. EAN
8024873005049

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 GG 32A 690V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 22x58 mm
  • Segnalatore d'urto per individuare rapidamente guasti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile a una tensione nominale di 690 V
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a interventi tempestivi
Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione visiva immediata in caso di malfunzionamenti. Scegli questo fusibile per un'ottima prestazione e una sicurezza elevata nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione visiva immediata in caso di malfunzionamenti. Scegli questo fusibile per un'ottima prestazione e una sicurezza elevata nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto