Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443025
Cod. Produttore
1443025
Cod. EAN
8024873005032

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 GG 25A 690V offre protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazioni in spazi ridotti
  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Robustezza e resistenza agli urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Durata operativa prolungata e affidabilità
Il fusibile FUS CH/P22 GG 25A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per una tensione nominale di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 25A, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e durevole assicura un'ottima resistenza agli urti e una lunga durata operativa. Con dimensioni di 22x58 mm, è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni affidabili, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e sicure. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH/P22 GG 25A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per una tensione nominale di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 25A, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e durevole assicura un'ottima resistenza agli urti e una lunga durata operativa. Con dimensioni di 22x58 mm, è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni affidabili, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e sicure.

corrente nominale

25 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto