Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443020
Cod. Produttore
1443020
Cod. EAN
8024873005025

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 GG 20A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Segnalatore d’urto integrato per una rapida identificazione del guasto
  • Risparmio di tempo nella manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità per applicazioni fino a 690 V
  • Contribuisce a ridurre i rischi di danni agli impianti elettrici
Il FUS CH/P22 GG 20A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico. Scegli questo fusibile per una performance ottimale e una protezione efficace. Descrizione del produttore: Il FUS CH/P22 GG 20A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico. Scegli questo fusibile per una performance ottimale e una protezione efficace.

corrente nominale

20 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto