Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443016
Cod. Produttore
1443016
Cod. EAN
8024873005018

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 GG 16A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d’urto integrato per individuare rapidamente guasti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti ad alta tensione (690V)
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 16A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690V e dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di alta tensione. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e robustezza, ideale per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 16A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690V e dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di alta tensione. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e robustezza, ideale per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

16 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto