Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443010
Cod. Produttore
1443010
Cod. EAN
8024873004998

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 GG 10A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d'urto integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità elevata per impianti sicuri e duraturi
Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per resistere a tensioni nominali fino a 690 V. La sua caratteristica di segnalatore d'urto offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e qualità. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 GG 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per resistere a tensioni nominali fino a 690 V. La sua caratteristica di segnalatore d'urto offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e qualità.

corrente nominale

10 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto