Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443980
Cod. Produttore
1443980
Cod. EAN
8024873005865

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 AM 80A 500V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d'urto integrato per una rapida identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per impianti fino a 500/600 V
  • Maggiore sicurezza e durata del sistema elettrico
Il FUS CH/P22 AM 80A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. Dotato di segnalatore d'urto, offre una protezione aggiuntiva, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità con il FUS CH/P22 AM 80A 500V. Descrizione del produttore: Il FUS CH/P22 AM 80A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. Dotato di segnalatore d'urto, offre una protezione aggiuntiva, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità con il FUS CH/P22 AM 80A 500V.

corrente nominale

80 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 500/600 V

Con segnalatore d'urto