Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443963
Cod. Produttore
1443963
Cod. EAN
8024873005858

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 AM 63A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nel tuo impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con il segnalatore d'urto integrato per identificare rapidamente guasti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi fino a 690 V
  • Migliore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, assicurando che eventuali problemi vengano prontamente identificati. Scegli questo fusibile per prestazioni elevate e sicurezza garantita nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, assicurando che eventuali problemi vengano prontamente identificati. Scegli questo fusibile per prestazioni elevate e sicurezza garantita nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

63 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto