Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443950
Cod. Produttore
1443950
Cod. EAN
8024873005841

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 AM 50A 690V offre sicurezza e affidabilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Segnalatore d’urto integrato per una rapida verifica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace fino a 690 V
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a un funzionamento affidabile
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 50A 690V, un prodotto essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Con dimensioni di 22x58 mm, si adatta facilmente a vari impianti. Inoltre, è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo fusibile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 50A 690V, un prodotto essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Con dimensioni di 22x58 mm, si adatta facilmente a vari impianti. Inoltre, è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo fusibile per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

50 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto