Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443940
Cod. Produttore
1443940
Cod. EAN
8024873005834

Informazioni di prodotto

Fusibile di alta qualità per applicazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d'urto integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità a 690 V
  • Materiali resistenti per prestazioni durature
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 40A 690V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni ad alta tensione con una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il fusibile assicura prestazioni elevate in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 40A 690V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni ad alta tensione con una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il fusibile assicura prestazioni elevate in ogni situazione.

corrente nominale

40 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto