Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443932
Cod. Produttore
1443932
Cod. EAN
8024873005827

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 AM 32A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard 22x58 mm
  • Segnalatore d’urto integrato per una rapida identificazione del guasto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e verifica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da una gestione sicura e affidabile dell’impianto
  • Adatto ad applicazioni industriali e commerciali per massima durata
Il fusibile FUS CH/P22 AM 32A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH/P22 AM 32A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto