Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443920
Cod. Produttore
1443920
Cod. EAN
8024873005803

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH/P22 AM 20A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d’urto integrato
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contributo alla sicurezza dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica garantita da componenti resistenti
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 20A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm e una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di alta corrente. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione affidabile contro sovraccarichi. La qualità del materiale assicura durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 20A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm e una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di alta corrente. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione affidabile contro sovraccarichi. La qualità del materiale assicura durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

corrente nominale

20 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto