Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443916
Cod. Produttore
1443916
Cod. EAN
8024873005797

Informazioni di prodotto

Fusibile cilindrico FUS CH/P22 AM 16A 690V, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d'urto integrato per rapida individuazione del guasto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità a 690 V nominali
  • Protezione efficace per impianti elettrici industriali
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 16A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, assicurando prestazioni ottimali. La presenza di un segnalatore d'urto offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli la qualità e la sicurezza con questo fusibile robusto e versatile. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 16A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, assicurando prestazioni ottimali. La presenza di un segnalatore d'urto offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli la qualità e la sicurezza con questo fusibile robusto e versatile.

corrente nominale

16 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto