Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443999
Cod. Produttore
1443999
Cod. EAN
8024873005889

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 AM 125A 400V offre sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Segnalatore d'urto integrato per una rapida identificazione del guasto
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per impianti a 400 V in corrente alternata
  • Riduzione dei rischi di interruzioni elettriche
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una protezione affidabile
Scopri il FUS CH/P22 AM 125A 400V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, è ideale per tensioni nominali di 400 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo una protezione aggiuntiva per il tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il FUS CH/P22 AM 125A è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il FUS CH/P22 AM 125A 400V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, è ideale per tensioni nominali di 400 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo una protezione aggiuntiva per il tuo impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il FUS CH/P22 AM 125A è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

corrente nominale

125 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 400 V

Con segnalatore d'urto