Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1443990
Cod. Produttore
1443990
Cod. EAN
8024873005872

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P22 AM 100A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con il segnalatore d'urto integrato
  • Design robusto per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi fino a 500/600 V
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 100A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per tensioni nominali fino a 500/600 V. Inoltre, è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo maggiore sicurezza e protezione. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P22 AM 100A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per tensioni nominali fino a 500/600 V. Inoltre, è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo maggiore sicurezza e protezione. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

100 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 500/600 V

Con segnalatore d'urto