Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433050
Cod. Produttore
1433050
Cod. EAN
8024873004714

Informazioni di prodotto

Fusibile cilindrico FUS CH/P14 GG 50A 400V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del sistema elettrico
  • Efficienza energetica e sicurezza garantite
Scopri il fusibile FUS CH/P14 GG 50A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale di CA 400 V. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli questo fusibile per la sua efficienza e affidabilità nel mantenere la sicurezza delle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P14 GG 50A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale di CA 400 V. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli questo fusibile per la sua efficienza e affidabilità nel mantenere la sicurezza delle tue installazioni.

corrente nominale

50 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 400 V