Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433004
Cod. Produttore
1433004
Cod. EAN
8024873004615

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 GG 4A 500V garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla forma compatta
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Compatibilità con diverse apparecchiature elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Il fusibile FUS CH/P14 GG 4A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una corrente nominale di 4 ampere e una tensione di 500 volt, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, assicurando la massima durata e performance. La sua forma compatta consente un'installazione semplice in vari tipi di apparecchiature elettriche. Grazie alla sua affidabilità e alle elevate prestazioni, il fusibile FUS CH/P14 GG è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH/P14 GG 4A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una corrente nominale di 4 ampere e una tensione di 500 volt, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, assicurando la massima durata e performance. La sua forma compatta consente un'installazione semplice in vari tipi di apparecchiature elettriche. Grazie alla sua affidabilità e alle elevate prestazioni, il fusibile FUS CH/P14 GG è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale.

corrente nominale

4 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V