Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1471050
Cod. Produttore
1471050
Cod. EAN
8024873006909

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AR 50A 500V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Segnalatore d'urto integrato per un rapido controllo visivo
  • Compatibilità con tensioni nominali fino a 600 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni di servizio
  • Contributo al risparmio energetico tramite sicurezza ottimizzata
Scopri il fusibile FUS CH/P14 AR 50A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 500/600 V, offrendo prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Dotato di un segnalatore d'urto, fornisce un'indicazione visiva in caso di malfunzionamenti, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P14 AR 50A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 500/600 V, offrendo prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Dotato di un segnalatore d'urto, fornisce un'indicazione visiva in caso di malfunzionamenti, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

corrente nominale

50 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V

Con segnalatore d'urto