Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1471032
Cod. Produttore
1471032
Cod. EAN
8024873006886

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AR 32A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con il segnalatore d’urto integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dei circuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS CH/P14 AR 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, offrendo prestazioni elevate. Dotato di un segnalatore d'urto, fornisce una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per un funzionamento senza preoccupazioni e una protezione efficace. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P14 AR 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, offrendo prestazioni elevate. Dotato di un segnalatore d'urto, fornisce una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per un funzionamento senza preoccupazioni e una protezione efficace.

corrente nominale

32 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto