Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1471025
Cod. Produttore
1471025
Cod. EAN
8024873006879

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AR 25A 690V garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 14x51 mm
  • Segnalatore d’urto integrato per identificazione immediata dei guasti
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti fino a 690 V
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
Il fusibile FUS CH/P14 AR 25A 690V è un componente essenziale per la protezione elettrica. Con una misura di 14x51 mm, è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che offre un ulteriore livello di sicurezza, garantendo che eventuali problemi vengano prontamente identificati. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH/P14 AR 25A 690V è un componente essenziale per la protezione elettrica. Con una misura di 14x51 mm, è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V in corrente alternata. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che offre un ulteriore livello di sicurezza, garantendo che eventuali problemi vengano prontamente identificati. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche.

corrente nominale

25 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto