Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1471010
Cod. Produttore
1471010
Cod. EAN
8024873006831

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AR 10A 690V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Segnalatore d'urto integrato per un rapido controllo dello stato
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per impianti fino a 690 V CA
  • Maggiore sicurezza in ambienti industriali e commerciali
  • Affidabilità che contribuisce a ridurre i rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS CH/P14 AR 10A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per tensioni nominali di 690 V CA. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli il fusibile FUS CH/P14 AR per una soluzione robusta e duratura per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P14 AR 10A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per tensioni nominali di 690 V CA. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli il fusibile FUS CH/P14 AR per una soluzione robusta e duratura per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

10 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto