Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433950
Cod. Produttore
1433950
Cod. EAN
8024873005483

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1433950 offre una protezione affidabile e semplice da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e di facile gestione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura fino a 50A e 400V in corrente alternata
  • Efficienza energetica garantita da un funzionamento ottimale e stabile
Il fusibile IW1433950 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm e una tensione nominale di 400 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per gestire carichi fino a 50A. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre l'assenza di un segnalatore d'urto lo rende una scelta semplice e funzionale. Scegli IW1433950 per un'eccellente protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile IW1433950 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm e una tensione nominale di 400 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per gestire carichi fino a 50A. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre l'assenza di un segnalatore d'urto lo rende una scelta semplice e funzionale. Scegli IW1433950 per un'eccellente protezione elettrica.

corrente nominale

50 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 400 V