Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433940
Cod. Produttore
1433940
Cod. EAN
8024873005476

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH/P14 AM 40A 500V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con un componente robusto e pronto all’uso

Per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con tensione nominale fino a 500/600 V
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS CH/P14 AM 40A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, è progettato per una tensione nominale di 500/600 V, offrendo prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Scegli questo fusibile per la tua installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH/P14 AM 40A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, è progettato per una tensione nominale di 500/600 V, offrendo prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Scegli questo fusibile per la tua installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto di alta qualità.

corrente nominale

40 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V