Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433932
Cod. Produttore
1433932
Cod. EAN
8024873005469

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AM 32A 500V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Compatibilità con sistemi esistenti che riduce i tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza e durata per una protezione duratura
  • Risparmio energetico grazie a una protezione efficace contro sovraccarichi
Scopri l'innovativo fusibile FUS CH/P14 AM 32A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 500/600 V, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, offre una compatibilità eccellente con i sistemi esistenti. Scegli questo fusibile per la sua robustezza e l'affidabilità nel garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo fusibile FUS CH/P14 AM 32A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 500/600 V, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, offre una compatibilità eccellente con i sistemi esistenti. Scegli questo fusibile per la sua robustezza e l'affidabilità nel garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

32 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V