Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433925
Cod. Produttore
1433925
Cod. EAN
8024873005452

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AM 25A 500V offre sicurezza e affidabilità per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (14x51 mm)
  • Materiali robusti per una maggiore durata e resistenza agli urti
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti
  • Continuità del servizio elettrico garantita
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e stabile
Il fusibile FUS CH/P14 AM 25A 500V è progettato per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di CA 500/600 V, offre un'efficace soluzione per la gestione della corrente, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, che ne aumentano la durata e la resistenza agli urti. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico. Con dimensioni compatte di 14x51 mm, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH/P14 AM 25A 500V è progettato per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di CA 500/600 V, offre un'efficace soluzione per la gestione della corrente, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, che ne aumentano la durata e la resistenza agli urti. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico. Con dimensioni compatte di 14x51 mm, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore.

corrente nominale

25 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V