Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433920
Cod. Produttore
1433920
Cod. EAN
8024873005445

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH/P14 AM 20A 500V offre una protezione affidabile e durevole per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con un design semplice e senza componenti aggiuntivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e stabile per circuiti fino a 500/600 V
  • Affidabilità che garantisce maggiore sicurezza elettrica
Il FUS CH/P14 AM 20A 500V è un fusibile progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, è ideale per l'uso in circuiti con tensione nominale di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile non è dotato di segnalatore d'urto, mantenendo un design semplice ed efficace. Scegliere il FUS CH/P14 AM significa optare per qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Il FUS CH/P14 AM 20A 500V è un fusibile progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, è ideale per l'uso in circuiti con tensione nominale di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile non è dotato di segnalatore d'urto, mantenendo un design semplice ed efficace. Scegliere il FUS CH/P14 AM significa optare per qualità e affidabilità.

corrente nominale

20 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V