Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433916
Cod. Produttore
1433916
Cod. EAN
8024873005438

Informazioni di prodotto

La fusibile FUS CH/P14 AM 16A 500V offre una protezione affidabile e sicura per i circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione semplice in spazi ristretti
  • Facilità di montaggio che riduce i tempi di lavoro
  • Versatilità adatta a diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale robusto per lunga durata e affidabilità
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo guasti
La fusibile FUS CH/P14 AM 16A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 16A e una tensione di 500V, questo fusibile garantisce un'ottima affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La fusibile è dotata di un design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni di impianto, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il fusibile FUS CH/P14 AM, puoi contare su una soluzione sicura e altamente performante per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La fusibile FUS CH/P14 AM 16A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 16A e una tensione di 500V, questo fusibile garantisce un'ottima affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La fusibile è dotata di un design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni di impianto, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il fusibile FUS CH/P14 AM, puoi contare su una soluzione sicura e altamente performante per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

16 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V