Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1110006
Cod. Produttore
1110006
Cod. EAN
8024873046264

Informazioni di prodotto

Il fusibile C1 GG 6A 400V offre sicurezza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per un facile montaggio
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Compatibilità con diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità e lunga durata del componente
  • Contributo al risparmio energetico grazie a interventi precisi
Il fusibile C1 GG 6A 400V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro, questo fusibile è in grado di intervenire in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con tensioni di 400V, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto consente un facile montaggio in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. Con un'ottima capacità di intervento, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile C1 GG 6A 400V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro, questo fusibile è in grado di intervenire in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con tensioni di 400V, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto consente un facile montaggio in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. Con un'ottima capacità di intervento, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.

corrente nominale

6 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 400 V