Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1110040
Cod. Produttore
1110040
Cod. EAN
8024873029847

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS C1 GG 40A 400V garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo con intervento rapido in caso di guasti
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Prestazioni stabili che contribuiscono al risparmio energetico
Il fusibile FUS C1 GG 40A 400V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 40 ampere e una tensione di 400 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design efficiente assicurano un intervento rapido in caso di anomalie, contribuendo a salvaguardare l'integrità dei dispositivi elettrici collegati. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il FUS C1 GG è una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo, rendendolo un elemento fondamentale per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS C1 GG 40A 400V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 40 ampere e una tensione di 400 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design efficiente assicurano un intervento rapido in caso di anomalie, contribuendo a salvaguardare l'integrità dei dispositivi elettrici collegati. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il FUS C1 GG è una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo, rendendolo un elemento fondamentale per la sicurezza elettrica.

corrente nominale

40 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 400 V