Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1100002
Cod. Produttore
1100002
Cod. EAN
8024873046172

Informazioni di prodotto

Il fusibile C0 GG 2A 400V offre sicurezza e affidabilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazioni rapide in spazi ridotti
  • Facilità di montaggio grazie alla forma cilindrica standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi elettrici
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità
  • Contributo al risparmio energetico evitando guasti e interruzioni
Il fusibile C0 GG 2A 400V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua capacità di interrompere il circuito in caso di sovraccarico elettrico lo rende ideale per proteggere apparecchiature e impianti da danni potenziali. Con una tensione nominale di 400V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e affidabili. Descrizione del produttore: Il fusibile C0 GG 2A 400V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua capacità di interrompere il circuito in caso di sovraccarico elettrico lo rende ideale per proteggere apparecchiature e impianti da danni potenziali. Con una tensione nominale di 400V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e affidabili.

corrente nominale

2 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 400 V