Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1100010
Cod. Produttore
1100010
Cod. EAN
8024873046202

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS C0 GG 10A 400V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione e sostituzione grazie al design pratico
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione
  • Compatibilità con un’ampia gamma di applicazioni residenziali e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore durata e resistenza agli urti
  • Contributo al mantenimento dell’efficienza del sistema elettrico
Il fusibile FUS C0 GG 10A 400V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una capacità di 10 ampere e una tensione nominale di 400 volt, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e durevole lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendo questo fusibile una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza. Con il suo design pratico, è facile da installare e sostituire, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici in perfetta efficienza. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS C0 GG 10A 400V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una capacità di 10 ampere e una tensione nominale di 400 volt, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e durevole lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendo questo fusibile una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza. Con il suo design pratico, è facile da installare e sostituire, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici in perfetta efficienza.

corrente nominale

10 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 400 V