Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1482080
Cod. Produttore
1482080
Cod. EAN
8024873007616

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1482080 garantisce sicurezza e affidabilità per impianti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con un prodotto robusto e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti a 690 V
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto elettrico
Il fusibile IW1482080, parte della gamma FUS A22QS-F, è progettato per un'operazione sicura a una tensione nominale di 690 V. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile da 80A offre una protezione efficace per i circuiti elettrici. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli IW1482080 per garantire la sicurezza e la durata dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile IW1482080, parte della gamma FUS A22QS-F, è progettato per un'operazione sicura a una tensione nominale di 690 V. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile da 80A offre una protezione efficace per i circuiti elettrici. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli IW1482080 per garantire la sicurezza e la durata dei tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

80 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V