Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1482040
Cod. Produttore
1482040
Cod. EAN
8024873007586

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS A22QS-F garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo nella sostituzione e manutenzione
  • Compatibilità con applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi fino a 40A e 690V
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni
  • Affidabilità e lunga durata del componente
Scopri il fusibile FUS A22QS-F da 40A e 690V, un prodotto ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per resistere a tensioni elevate, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta perfetta per applicazioni industriali e commerciali. Scegli un fusibile che unisce qualità e sicurezza per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS A22QS-F da 40A e 690V, un prodotto ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per resistere a tensioni elevate, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta perfetta per applicazioni industriali e commerciali. Scegli un fusibile che unisce qualità e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

40 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V