Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1482032
Cod. Produttore
1482032
Cod. EAN
8024873007579

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS A22QS-F garantisce sicurezza e affidabilità elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione
  • Compatibilità con impianti a 690 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura del sistema elettrico
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Il FUS A22QS-F 32A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nell'impianto elettrico. Scegli il FUS A22QS-F per una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Il FUS A22QS-F 32A 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nell'impianto elettrico. Scegli il FUS A22QS-F per una protezione efficace e duratura.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V