Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1482025
Cod. Produttore
1482025
Cod. EAN
8024873007562

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS A22QS-F 25A 690V garantisce sicurezza ed efficienza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni compatte (22x58 mm)
  • Installazione rapida in spazi ridotti
  • Affidabilità elevata per circuiti ad alta tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo guasti
Il fusibile FUS A22QS-F 25A 690V è progettato per garantire la massima protezione in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690 V, offre un'affidabilità superiore per circuiti ad alta tensione. Le dimensioni compatte di 22x58 mm lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Questo fusibile è un elemento essenziale per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS A22QS-F 25A 690V è progettato per garantire la massima protezione in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690 V, offre un'affidabilità superiore per circuiti ad alta tensione. Le dimensioni compatte di 22x58 mm lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Questo fusibile è un elemento essenziale per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente nominale

25 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V