Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1482100
Cod. Produttore
1482100
Cod. EAN
8024873007623

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS A22QS-F garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Funzionamento sicuro anche ad alta tensione (fino a 690V)
Il fusibile FUS A22QS-F da 100A e 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS A22QS-F è resistente e durevole, garantendo una lunga vita operativa. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per diverse applicazioni. Con una dimensione di 22x58 mm, è facilmente integrabile in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Scegliere il fusibile FUS A22QS-F significa optare per una protezione efficace e affidabile per il tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS A22QS-F da 100A e 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS A22QS-F è resistente e durevole, garantendo una lunga vita operativa. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per diverse applicazioni. Con una dimensione di 22x58 mm, è facilmente integrabile in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Scegliere il fusibile FUS A22QS-F significa optare per una protezione efficace e affidabile per il tuo impianto elettrico.

corrente nominale

100 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V