Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1480032
Cod. Produttore
1480032
Cod. EAN
8024873007364

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS A14QS-F 32A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione
  • Compatibilità con molte applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando guasti e interruzioni
Il fusibile FUS A14QS-F 32A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati. La misura di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace contro i sovraccarichi. Scegli il fusibile FUS A14QS-F per una soluzione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS A14QS-F 32A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati. La misura di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace contro i sovraccarichi. Scegli il fusibile FUS A14QS-F per una soluzione sicura e duratura.

corrente nominale

32 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V