Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1480025
Cod. Produttore
1480025
Cod. EAN
8024873007357

Informazioni di prodotto

Il Fusibile A14QS-F 25A 690V offre protezione affidabile e prestazioni elevate per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione dei circuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Il Fusibile A14QS-F 25A 690V rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni elevate e sicurezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliete questo fusibile per la sua qualità e affidabilità nel proteggere i vostri circuiti. Descrizione del produttore: Il Fusibile A14QS-F 25A 690V rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni elevate e sicurezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliete questo fusibile per la sua qualità e affidabilità nel proteggere i vostri circuiti.

corrente nominale

25 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V