Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1485019
Cod. Produttore
1485019
Cod. EAN
8024873023982

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS A10QS-F 8A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente affidabile e pronto all’uso
  • Compatibilità con sistemi a 690 V per varie applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla sicurezza dell’impianto
Scopri il fusibile FUS A10QS-F 8A 690V, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per garantire prestazioni affidabili a una tensione nominale di 690 V. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono protezione e stabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura che possa affrontare le sfide ambientali senza compromettere la sicurezza. Scegli questo fusibile per una soluzione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS A10QS-F 8A 690V, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per garantire prestazioni affidabili a una tensione nominale di 690 V. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono protezione e stabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura che possa affrontare le sfide ambientali senza compromettere la sicurezza. Scegli questo fusibile per una soluzione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

tensione nominale

CA 690 V

Misura

10×38 mm

corrente nominale

8 A