Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1485016
Cod. Produttore
1485016
Cod. EAN
8024873023869

Informazioni di prodotto

Fusibile IW1485016 garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con sistemi elettrici a 690 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e robusta dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Affidabilità nel tempo per una maggiore sicurezza
Scopri il fusibile IW1485016, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 690 V e una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace. La sua classificazione merceologica lo rende un componente essenziale in qualsiasi sistema elettrico. Scegli IW1485016 per la sua robustezza e affidabilità nel garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile IW1485016, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 690 V e una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace. La sua classificazione merceologica lo rende un componente essenziale in qualsiasi sistema elettrico. Scegli IW1485016 per la sua robustezza e affidabilità nel garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 690 V