Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1485013
Cod. Produttore
1485013
Cod. EAN
8024873023821

Informazioni di prodotto

Il fusibile A10QS-F da 2A garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione rapida in spazi ristretti
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata e affidabilità
  • Facilità di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi fino a 690V
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Maggiore sicurezza e durata degli impianti elettrici
Il fusibile A10QS-F da 2A è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 690V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima capacità di interrompere circuiti sovraccarichi, il fusibile A10QS-F è un componente essenziale per la sicurezza elettrica. La sua versatilità lo rende adatto per vari settori, garantendo sempre prestazioni ottimali e protezione per i dispositivi elettronici e gli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile A10QS-F da 2A è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 690V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima capacità di interrompere circuiti sovraccarichi, il fusibile A10QS-F è un componente essenziale per la sicurezza elettrica. La sua versatilità lo rende adatto per vari settori, garantendo sempre prestazioni ottimali e protezione per i dispositivi elettronici e gli impianti elettrici.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 690 V